Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER B30-5BP, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUV 30N194

PARKER Cuplaj rapid B30-5BP, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă

În stoc
Element: AC4VUV Model: B30-5BPCrucea Ref: 30N194
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
€53.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Dimensiune Barb3 / 8 "
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneÎmpingeți furtunul Lok
Racord pentru furtunImpinge
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Tip de schimbIndustrial
Tip blocareclicheți
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8481801095
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDimensiune BarbMarimea corpuluiTip filetTip conexiuneRacord pentru furtunFurtun în interiorul Dia.Max. curgerePreț
Cuplaj rapid PARKER B30-3B, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUT 30N192 B30-3B-1 / 4 "1 / 4 "-Furtun furtunFurtun Barb1 / 4 "Cfm 25€50.12
Cuplaj rapid PARKER B30-3BP, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă | AC4VUU 30N193 B30-3BP-1 / 4 "1 / 4 "-Împingeți furtunul LokImpinge1 / 4 "Cfm 25€57.85
Cuplaje rapide PARKER B32, dimensiune filet 1/4 inch, alamă | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "MasculinNPTF(M) NPT-Cfm 25€46.72
Cuplaj rapid PARKER B32E, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "MasculinNPTF(M) NPT-Cfm 25€49.94
Cuplaj rapid PARKER B33A, dimensiune filet 1/8 inch, alamă | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "FemeieNPTF(F) NPT-Cfm 25€51.84
Cuplaje rapide PARKER B33E, dimensiune filet 3/8 inch, alamă | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "FemeieNPTF(F) NPT-Cfm 25€45.69
Cuplaj rapid PARKER B34-5BP, dimensiune 3/8 inch, 300 Psi, alamă | AC4VVC 30N202 B34-5BP-3 / 8 "3 / 8 "-Împingeți furtunul LokImpinge3 / 8 "Cfm 50€81.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid B30-5BP, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, alamă
€53.97 /unitate