Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER BA002B3T01A1G Vezica de acumulare | AD9YWQ 4VV73

PARKER BA002B3T01A1G Vezica de acumulare

În stoc
Articol: AD9YWQ Model: BA002B3T01A1GCruce Ref: 4VV73
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
€1,565.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAcumulator vezical
ConstrucţieAliaj de oțel
Diametru4.5 "
Volumul fluidului0.25 gal.
Volumul gazului (Cu.-In.)66
Înălţime11.13 "
Max. curgereGPN 40
Max. Flux GPM40
Presiune maximă3000 psi
MontareVertical
Temp. Gamă-20 până la 200 F pentru ulei mineral, 32 până la 200 F pentru apă și apă-glicol

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5675
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Intrare SAE (In.) (SAE # 12 (1-1 / 16-12))

Variante de produs

ProdusModelDiametruÎnălţimeMax. curgerePreț
PARKER BA01B3T01A1G Vezica de acumulare | AD9YWR 4VV74 BA01B3T01A1G6.75 "17 "GPN 150€2,032.68
PARKER BA02B3T01A1G Vezica de acumulare | AD9YWT 4VV75 BA02B3T01A1G9.06 "21.38 "GPN 220€3,104.48
PARKER BA05B3T01A1G Vezica de acumulare | AD9YWU 4VV76 BA05B3T01A1G9.06 "33.38 "GPN 220€4,016.91
Vezica de acumulare PARKER BA10B3T01A1G | AD9YWV 4VV77 BA10B3T01A1G9.06 "54.38 "GPN 220€5,729.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER BA002B3T01A1G Vezica de acumulare
€1,565.26 /unitate