Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj rapid PARKER BH2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă | AC4VYE 30N273

PARKER Cuplaj rapid BH2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă

În stoc
Element: AC4VYE Model: BH2CCrucea Ref: 30N273
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
€10.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material corpAlamă
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Racord pentru furtun(M) NPT
Tip de schimbIndustrial
MaterialAlamă
Max. curgereCfm 25
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Presiune maximă300 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Dimensiune de filet1 / 4-18 "
Tip filetMasculin
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200025
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Niplu fără supapă cu puncte de uzură întărite și zone portante asigură o durabilitate sporită
    • Capabil de conectare cu cuplaje supape pentru o singură conexiune de închidere
    • Respectă standardele AA-59439, MIL-C-4109F și ISO 6150-B pentru interschimbabilitate globală

Variante de produs

ProdusModelTip blocareDimensiune BarbMaterial corpMaterialMax. curgereMin. Temperatura de funcționare.Dimensiunea conducteiDimensiune de filetPreț
Cuplaj rapid PARKER B50-3BP, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4VTN 30N165 B50-3BPBile de blocare1 / 4 "AlamăAlamăCfm 25-40 grade F--€48.22
Cuplaj rapid PARKER B53, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4VTT 30N169 B53Bile de blocare-AlamăAlamăCfm 25-40 grade F1 / 4 "1 / 4-18 "€38.20
Cuplaj rapid PARKER 2C-E, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4VYB 30N270 2C-E--OţelOţelCfm 25-40 grade F3 / 8 "3 / 8-18 "€11.72
Cuplaj rapid PARKER 2E, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4VYC 30N271 2E--OţelOţelCfm 50-40 grade F3 / 8 "3 / 8-18 "€14.59
Cuplaj rapid PARKER BH2F, dimensiunea corpului 1/2 inch, dimensiune filet 1/2 -14 inch, alamă | AC4VYF 30N274 BH2F--AlamăAlamăCfm 110-1 / 2 "1 / 2-14 "€31.31
Cuplaj rapid PARKER BH3C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă | AC4VYG 30N275 BH3C--AlamăAlamăCfm 25-1 / 4 "1 / 4-18 "€11.31
Cuplaj rapid PARKER H00E, dimensiunea corpului 3/8 inch, dimensiune filet 1/8 -27 inch, oțel | AC4VYH 30N276 H00E--OţelOţelCfm 50-1 / 8 "1 / 8-27 "€19.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid BH2C, dimensiunea corpului de 1/4 inch, dimensiune filet 1/4-18 inch, alamă
€10.04 /unitate