PARKER CBC1D2T Carcasă filtru cu sac, lungime 31.5 inci, oțel carbon | AD8ZWK 4NVC7

PARKER CBC1D2T Carcasă filtru cu sac, lungime 31.5 inci, oțel carbon

În stoc
Articol: AD8ZWK Model: CBC1D2TCrucea Ref: 4NVC7

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,351.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă filtru geantă
CoşCS placat cu zinc
ConexiuneNPT
Tipul capaculuiÎnchidere cu șuruburi oscilante
Diametru7.65 "
Dimensiunea sacului filtrant2
Rata de curgereGPN 160
Înălţime40 "
Carcasa Dia.7-2/3 "
Material carcasăCS
Tipul picioruluiPicioare reglabile
Max. curgereGPN 160
Presiune maximă175 psi
Max. Temperatura apei.250 F
OutletDe jos
Inălțime totală55.94 "
Material sigiliuBuna-N
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăConexiuneRata de curgereMaterial sigiliuÎnălţimeMaterial carcasăMax. curgerePresiune maximăPreț
PARKER CBC1S2T Carcasă filtru cu sac, lungime 17.5 inci, oțel carbon | AD8ZWJ 4NVC6 CBC1S2T40.94 "NPT80 g / minBuna-N25 "CSGPN 80175 psi€3,240.83
PARKER CBG1S2T Carcasă filtru cu sac, lungime 17.5 inchi, inox | AD8ZWL 4NVC8 CBG1S2T40.94 "NPT80 g / minBuna-N25 "304 oțel inoxidabilGPN 80175 psi€6,628.21
PARKER CBG1D2T Carcasă filtru cu sac, lungime 31.5 inchi, inox | AD8ZWM 4NVC9 CBG1D2T55.94 "NPTGPN 160Buna-N40 "304 oțel inoxidabilGPN 160175 psi€6,668.04
PARKER CBS1D2T Carcasă filtru cu sac, lungime 31.5 inchi, inox | AD8ZWN 4NVD1 CBS1D2T55.94 "NPTGPN 160Buna-N40 "316 SSGPN 160175 psi€7,986.86
PARKER EBG1D2F Carcasă filtru cu sac, flanșă de 2 inchi, inox | AH8QAW 38XL29 EBG1D2F-2 "ANSIGPN 160EPDM-304 oțel inoxidabil-150 psi€3,201.35
PARKER EBG1D2T Carcasă filtru cu sac, 2 inchi NPT, inox | AH8QAX 38XL30 EBG1D2T-2 "NPTGPN 160EPDM-304 oțel inoxidabil-150 psi€3,201.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CBC1D2T Carcasă filtru cu sac, lungime 31.5 inci, oțel carbon
€3,351.58 /unitate