Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STENNER 85MJH1A1STG1 Pompă de dozare 5 Gpd 100 Psi | AD8VWV 4NA11

STENNER 85MJH1A1STG1 Pompă de dozare 5 Gpd 100 Psi

În stoc
Articol: AD8VWV Model: 85MJH1A1STG1Crucea Ref: 4NA11

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,132.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de dozare a substanțelor chimice
Material corpPolicarbonat
ConformitateNSF 50
Lungime cablu6ft
Cap și material de montajPolicarbonat
Înălţime6"
Lungime10.6 "
Max. curgere0.21 GPH
Max. Debit0.21 gph
Presiune maximă100 psi
Max. Viscozitate1500 CPS
Min. Debit0.3 GPD
CP motor1/30
RPM motor44
Număr de fluxuri1
Cablu de alimentare6 ft.
Tip pompăperistaltic
reproductibilitatea+/- 2%
Etanșări și inele OSantopren
AutoamorsareDa
Lift de aspirație25 ft.
Materialul tubuluipolietilenă
Reduceți raportul20:1
TipUn singur cap reglabil
Voltaj115
Lăţime5.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6675
Înălțimea navei (cm)23.62
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS8413810040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: fără supape, fără înfundare

Variante de produs

ProdusModelRPM motorMaterial corpConformitateMaterialul tubuluiTipVoltajLăţimeÎnălţimePreț
STENNER 85MJH2A1STG1 Pompă de dozare 17 Gpd 100 Psi | AD8VWW 4NA12 85MJH2A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,123.53
STENNER 85MJH7A1STG1 Pompă de dozare 40 Gpd 100 Psi | AD8VWX 4NA13 85MJH7A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,149.91
STENNER 45MJL5A1STG1 Pompă de dozare 50 Gpd 25 Psi | AD8VWY 4NA14 45MJL5A1STG126PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,097.19
STENNER 85MJL5A1STG1 Pompă de dozare 85 Gpd 25 Psi | AD8VWZ 4NA15 85MJL5A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăUn singur cap reglabil1155.3 "6"€1,119.12
STENNER 170JL5A1STG1 Pompă de dozare 170 Gpd 25psi | AD8VXA 4NA16 170JL5A1STG144PolicarbonatNSF 50polietilenăCap dublu reglabil1155.3 "6"€1,474.53
Pompa de dozare STENNER SVP1H2A1S2G1 17 Gpd 100 Psi | AD8VXC 4NA18 SVP1H2A1S2G145Policarbonat-polietilenăViteză variabilă cu cap unic1157"6.1 "€1,843.37
Pompa de dozare STENNER SVP1H7A1S2G1 40 Gpd 100 Psi | AD8VXD 4NA19 SVP1H7A1S2G145Policarbonat-polietilenăViteză variabilă cu cap unic1157"6.1 "€1,855.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STENNER 85MJH1A1STG1 Pompă de dozare 5 Gpd 100 Psi
€1,132.33 /unitate