Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER CV9-14FS-14FS Supapă de reținere din cupru 1.13 diametru x 4 1/2 inch lungime | AB4PYG 1ZRK4

PARKER CV9-14FS-14FS Supapă de reținere din cupru 1.13 diametru x 4 1/2 inch lungime

În stoc
Element: AB4PYG Model: CV9-14FS-14FSCrucea Ref: 1ZRK4
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
€198.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de reținere din cupru
Conexiune7/8 Fe lipit
Dimensiunea conexiunii7/8 "Fe lipit
Lungime4.5 "
MaterialCupru
În afara Dia.1.13 "
Prod. DescriereSupapă de reținere a corpului de cupru, bilă cu arc, se montează în orice poziție
StilÎncărcat cu arc, minge
TipMinge

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481301010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiLungimeÎn afara Dia.Preț
PARKER CV4-6FS-6FS Supapă de reținere din cupru 1/2 diametru x 3 3/4 inch lungime | AB4PYD 1ZRK1 CV4-6FS-6FS3/8 Fe lipit3/8 "Fe lipit3.75 "1 / 2 "€53.82
PARKER CV5-8FS-8FS Supapă de reținere din cupru 5/8 diametru x 3 3/4 inch lungime | AB4PYE 1ZRK2 CV5-8FS-8FS1/2 Fe lipit1/2 "Fe lipit3.75 "5 / 8 "€63.59
PARKER CV7-10FS-10FS Supapă de reținere din cupru 7/8 diametru x 4 1/2 inch lungime | AB4PYF 1ZRK3 CV7-10FS-10FS5/8 Fe lipit5/8 "Fe lipit4.5 "7 / 8 "€128.02
PARKER CV11-18FS-18FS Supapă de reținere din cupru 1.38 diametru x 5 inch lungime | AB4PYH 1ZRK5 CV11-18FS-18FS1-1 / 8 Fe lipit1-1 / 8 "Fe lipit5"1.38 "€334.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER CV9-14FS-14FS Supapă de reținere din cupru 1.13 diametru x 4 1/2 inch lungime
€198.59 /unitate