Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 01043 Freză de capăt din oțel de mare viteză simplă 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5/16 inch | AG3QQM 33TR39

YG-1 TOOL COMPANY 01043 Freză de capăt din oțel de mare viteză 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5/16 inch

În stoc
Articol: AG3QQM Model: 01043Crucea Ref: 33TR39
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
€17.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de oțel de mare viteză
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii7 / 16 "
Număr listăE1030
MaterialOțel de mare viteză
Dia de frezare.3 / 16 "
Număr de flauturi2
Lungime totală2 5 / 16 "
Diametrul tijei.3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 01041 Freză de capăt din oțel de mare viteză simplă 5/32 in. Diametru | AG3QQL 33TR38 0104130 grade7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€17.68
YG-1 TOOL COMPANY 01071 Freză HSS Single 1/2 x 1/2 x 1 x 3 inch | AG3QQN 33TR40 0107130 grade1"E103023"1 / 2 "€27.45
YG-1 TOOL COMPANY 04043 Freză de capăt din oțel de mare viteză simplă 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3/8 inch | AG3QQP 33TR41 0404330 grade1 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "€17.45
YG-1 TOOL COMPANY 04047 Freză din oțel de mare viteză cu un diametru de 1/4 inch | AG3QQQ 33TR42 0404730 grade5 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "€17.47
YG-1 TOOL COMPANY 04051 Freză din oțel de mare viteză cu un diametru de 5/16 inchi | AG3QQR 33TR43 0405130 grade3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€16.96
YG-1 TOOL COMPANY 04055 Freză din oțel de mare viteză cu un diametru de 3/8 inch | AG3QQT 33TR44 0405530 grade3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€16.71
YG-1 TOOL COMPANY 04071 Freză Hss Sngle 1/2 x 1/2 x 1-1/4 x 3-1/4 inch | AG3QQU 33TR45 0407130 grade1.25 "E103143.25 "1 / 2 "€27.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01043 Freză de capăt din oțel de mare viteză 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5/16 inch
€17.47 /unitate