Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

YG-1 TOOL COMPANY 01071 Freză HSS Single 1/2 x 1/2 x 1 x 3 inch | AG3QQN 33TR40

YG-1 TOOL COMPANY 01071 Freză HSS simplă 1/2 x 1/2 x 1 x 3 inci

În stoc
Articol: AG3QQN Model: 01071Crucea Ref: 33TR40
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
€27.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de oțel de mare viteză
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix30 grade
Lungimea tăierii1"
Număr listăE1030
MaterialOțel de mare viteză
Dia de frezare.1 / 2 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3"
Diametrul tijei.1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS8207705000

Detalii produs:

    • Single End / Double End (Single End)

Variante de produs

ProdusModelUnghiul HelixLungimea tăieriiNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
YG-1 TOOL COMPANY 01041 Freză de capăt din oțel de mare viteză simplă 5/32 in. Diametru | AG3QQL 33TR38 0104130 grade7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€17.68
YG-1 TOOL COMPANY 01043 Freză de capăt din oțel de mare viteză simplă 3/16 x 3/8 x 7/16 x 2-5/16 inch | AG3QQM 33TR39 0104330 grade7 / 16 "E103022 5 / 16 "3 / 8 "€17.47
YG-1 TOOL COMPANY 04043 Freză de capăt din oțel de mare viteză simplă 3/16 x 3/8 x 1/2 x 2-3/8 inch | AG3QQP 33TR41 0404330 grade1 / 2 "E103142.375 "3 / 8 "€17.45
YG-1 TOOL COMPANY 04047 Freză din oțel de mare viteză cu un diametru de 1/4 inch | AG3QQQ 33TR42 0404730 grade5 / 8 "E103142.437 "3 / 8 "€17.47
YG-1 TOOL COMPANY 04051 Freză din oțel de mare viteză cu un diametru de 5/16 inchi | AG3QQR 33TR43 0405130 grade3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€16.96
YG-1 TOOL COMPANY 04055 Freză din oțel de mare viteză cu un diametru de 3/8 inch | AG3QQT 33TR44 0405530 grade3 / 4 "E103142.5 "3 / 8 "€16.71
YG-1 TOOL COMPANY 04071 Freză Hss Sngle 1/2 x 1/2 x 1-1/4 x 3-1/4 inch | AG3QQU 33TR45 0407130 grade1.25 "E103143.25 "1 / 2 "€27.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 01071 Freză HSS simplă 1/2 x 1/2 x 1 x 3 inci
€27.45 /unitate