PARKER D3W1CNYK5 Supapă Direcțională | AJ2HHN 4UB27

PARKER D3W1CNYK5 Supapă direcțională

În stoc
Element: AJ2HHN Model: D3W1CNYK5Crucea Ref: 4UB27

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,021.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Poziția centralăOperații Închise
Înălţime5.06
Ținând amplificatoare95VA
Hz50/60
Amplificatori de intrare3.5
Lungime9.85
Max. curgere28.0 g / min
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)1500
Tipul operațieiSolenoid acționat
Tipul de etanșareInel O din nitril
MărimeaD05
Proiectarea supapelor4-Way / 3-Position
Tipul supapeiHidraulică direcțională supapei de comandă
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.31
Înălțimea navei (cm)17.53
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)14.22
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
PARKER D1VW004CNYGF5 Supapă direcțională Solenoid Plutitor 120 VAC | AC2WKR 2NMU4 D1VW004CNYGF5110-120 AC123.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€860.64
PARKER D1VW009CNYGF5 Supapă direcțională Solenoid Tandem 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€657.07
PARKER D3W9CNYK5 Supapă Direcțională | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€1,163.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER D3W1CNYK5 Supapă direcțională
€1,021.19 /unitate