Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER D1VW004CNYGF5 Supapă direcțională Solenoid Plutitor 120 VAC | AC2WKR 2NMU4

PARKER D1VW004CNYGF5 Supapă direcțională Solenoid plutitor 120 VAC

În stoc
Articol: AC2WKR Model: D1VW004CNYGF5Crucea Ref: 2NMU4
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
€860.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidraulică direcțională Valve
Volți bobină110-120 AC
GPM @ 3000 PSI12
Înălţime3.81 "
Ținând amplificatoare0.42
Hz50/60
Amplificatori de intrare1.4
Lungime8.3 "
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiunea rezervorului (PSI)1500
Numărul de posturi3
Numărul de căi4
Tipul de etanșareInel O din nitril
MărimeaCETOP-03
Tip bobinăpluti
TipSolenoid acționat
Lăţime1.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.115
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)11.68
Codul HS8481809005
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVolți bobinăGPM @ 3000 PSIÎnălţimeLungimeMărimeaLăţimePreț
PARKER D1VW009CNYGF5 Supapă direcțională Solenoid Tandem 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 AC12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€657.07
PARKER D3W9CNYK5 Supapă Direcțională | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€1,163.35
PARKER D3W1CNYK5 Supapă Direcțională | AJ2HHN 4UB27 D3W1CNYK5--5.069.85D05-€1,021.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER D1VW004CNYGF5 Supapă direcțională Solenoid plutitor 120 VAC
€860.64 /unitate