PARKER DSL081NR Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 8 gpm

Element: CA3QEE Model: DSL081NR
€190.45 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Tip bobinăSuper bobină de 1/2 "
Rata de curgere8 Gal / min
Cuplul de instalare23-27 lbs-ft
Max. Presiunea de admisie3600 Psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-45 grade până la 132 grade C
Debit nominal8 Gpm
Timp De Raspuns50 ms
Material sigiliuD-ring
Materialul supapeiOţel

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMax. curgereTimp De RaspunsTipul supapeiPreț
PARKER DSL081N Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / min8 g / min50 msSolenoid deschis în mod normal€122.90
PARKER DSL081C Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / min8 g / min50 msSolenoid normal închis€93.67
PARKER DSL101C Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 15 gpm | AD9PYB 4UA82 DSL101C15 Gal / min15 g / min80 msSolenoid normal închis€109.31
PARKER DSL105C1 Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 3 poziții, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / minGPN 750 ms4 direcții, 3 poziții, centru închis€261.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DSL081NR Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 8 gpm
€190.45 /unitate