Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER DSL101C Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 15 gpm | AD9PYB 4UA82

PARKER DSL101C Electrovalvă cu 2 căi cu clapetă, 15 gpm

În stoc
Articol: AD9PYB Model: DSL101CCrucea Ref: 4UA82
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
€109.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid Valve
Tip bobinăSuper bobină de 5/8 "
Rata de curgere15 Gal / min
Cuplul de instalare37-41 lbs-ft
Max. curgere15 g / min
Max. Flux GPM15
Max. Presiunea de admisie3600 Psi
Presiune maximă3600 psi
Max. Viscozitate45-2000 SSU
Temperatura de operare.-45 grade până la 132 grade C
Poziţie2
Debit nominal15 Gpm
Timp De Raspuns80 ms
Material sigiliuD-ring
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiSolenoid normal închis
Cale2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481200020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Cavitatea supapei (C10-2)

Variante de produs

ProdusModelRata de curgereMax. curgereTimp De RaspunsTipul supapeiPreț
PARKER DSL081N Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 8 gpm | AD7DBJ 4DMN2 DSL081N8 Gal / min8 g / min50 msSolenoid deschis în mod normal€122.90
PARKER DSL081C Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 8 gpm | AD7DBK 4DMN3 DSL081C8 Gal / min8 g / min50 msSolenoid normal închis€93.67
PARKER DSL105C1 Electrovalvă tip bobină cu 4 căi și 3 poziții, 7 gpm | AD9PYK 4UA90 DSL105C17 Gal / minGPN 750 ms4 direcții, 3 poziții, centru închis€261.86
PARKER DSL081NR Electrovalvă cu 2 căi tip poppet, 8 gpm | CA3QEE DSL081NR8 Gal / min-50 ms-€157.40
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER DSL101C Electrovalvă cu 2 căi cu clapetă, 15 gpm
€109.31 /unitate