Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER EZ-501-8PL Conector de fir răsucit, dimensiune 1/2 inch, 300 Psi, oțel | AC4WAY 30N337

PARKER EZ-501-8PL Conector de fir răsucit, dimensiune 1/2 inch, 300 Psi, oțel

În stoc
Element: AC4WAY Model: EZ-501-8PLCrucea Ref: 30N337
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
€128.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
Dimensiune Barb1 / 2 "
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 2 "
Tip conexiuneÎmpingeți furtunul Lok
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunImpinge
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Tip de schimbIndustrial
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareApăsați pentru conectare
MaterialOţel
Max. curgereCfm 110
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
PlacareZinc pe corp de oțel
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8481200080
Tara natalaIL

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMarimea corpuluiDimensiune de filetTip filetTip conexiuneRacord pentru furtunFurtun în interiorul Dia.Preț
Cuplaj rapid PARKER EZ-251-4FP, dimensiune filet 1/4 inch, oțel | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "FemeieNPTF(F) NPT-€82.01
PARKER EZ-251-4HB Cuplaj rapid, ghimpa pentru furtun de 1/4 inch, oțel | AC4WAF 30N321 EZ-251-4HB-1 / 4 "1 / 4 "--Furtun furtunFurtun Barb1 / 4 "€124.04
PARKER EZ-251-4MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 1/4 inch, oțel | AC4WAG 30N322 EZ-251-4MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "MasculinNPTF(M) NPT-€92.84
PARKER EZ-251-4PL Conector de fir răsucit, dimensiune 1/4 inch, 300 Psi, oțel | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Împingeți furtunul LokImpinge1 / 4 "€131.22
Cuplaje rapide PARKER EZ-251-6FP, NPTF de 1/4 inch, oțel | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "FemeieNPTF(F) NPT-€96.78
PARKER EZ-251-6MP Cuplaj rapid, dimensiune filet 3/8 inch, oțel | AC4WAL 30N326 EZ-251-6MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "MasculinNPTF(M) NPT-€113.46
Cuplaje rapide PARKER EZ-251-6PL, dimensiune 1/4 inch, oțel | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Împingeți furtunul LokImpinge3 / 8 "€127.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER EZ-501-8PL Conector de fir răsucit, dimensiune 1/2 inch, 300 Psi, oțel
€128.32 /unitate