Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FAMS-86 Adaptor tată drept 45 de grade | AC2JJZ 2KNT6

PARKER FAMS-86 Adaptor tată drept 45 de grade

În stoc
Articol: AC2JJZ Model: FAMS-86Crucea Ref: 2KNT6
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
€161.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor masculin drept
Material corpPFA / PVDF
Tip conexiuneflăcăraie
Flare Type45 grade
Presiune maximă125 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă0 de grade până la 212 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARFLARE

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiunePresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GAMS-1212 Adaptor drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in | AB9EBV 2CFY3 GAMS-1212PFA, PTFE, ETFEComprimare150 psi3 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F3 / 4 "€184.23
PARKER GAMS-22 Adaptor drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/8in | AB9EBW 2CFY4 GAMS-22PFA, PTFE, ETFEComprimare225 psi1 / 8 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 8 "€104.89
PARKER GAMS-24 Adaptor drept Pfa Compresie 1/8 inch x 1/4in | AB9EBX 2CFY5 GAMS-24PFA, PTFE, ETFEComprimare225 psi1 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 8 "€105.40
PARKER GAMS-42 Adaptor drept Pfa Compresie 1/4 inch x 1/8in | AB9EBY 2CFY6 GAMS-42PFA, PTFE, ETFEComprimare225 psi1 / 8 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€114.66
PARKER GAMS-44 Adaptor drept Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9EBZ 2CFY7 GAMS-44PFA, PTFE, ETFEComprimare225 psi1 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€104.52
PARKER GAMS-46 Adaptor drept Pfa Compresie 1/4 inch x 3/8in | AB9ECA 2CFY8 GAMS-46PFA, PTFE, ETFEComprimare225 psi3 / 8 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€115.52
PARKER GAMS-48 Adaptor drept Pfa Compresie 1/4 inch x 1/2in | AB9ECB 2CFY9 GAMS-48PFA, PTFE, ETFEComprimare175 psi1 / 2 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€124.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FAMS-86 Adaptor tată drept 45 de grade
€161.20 /unitate