Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FS-251-4MP Hydraulic Quick Connect Hose Coupling, 1/4 Inch Coupling Size, 316 Stainless Steel, Male | CT7GCY 55KV46

PARKER FS-251-4MP Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1/4 inch, oțel inoxidabil 316, tată

În stoc
Articol: CT7GCY Model: FS-251-4MPCrucea Ref: 55KV46

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€675.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplarea furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER FET-1502-24SF Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1 1/2 inch, oțel | CT7GBB 55KV15 FET-1502-24SF€1,406.73
PARKER FET-1501-24SFP Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1 1/2 inch, oțel | CT7GBC 55KV12 FET-1501-24SFP€1,470.37
PARKER FET-1502-24SFP Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1 1/2 inch, oțel | CT7GBD 55KV16 FET-1502-24SFP€1,406.73
PARKER FET-1502-24FO Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1 1/2 inch, oțel | CT7GBE 55KV13 FET-1502-24FO€1,612.51
PARKER FET-1501-24SF Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1 1/2 inch, oțel | CT7GBF 55KV11 FET-1501-24SF€1,470.37
PARKER FET-1501-24FO Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1 1/2 inch, oțel | CT7GBG 55KV09 FET-1501-24FO€1,338.64
PARKER FS-1001-16FP-E5 Cuplaj hidraulic pentru furtun cu conectare rapidă, dimensiunea cuplajului de 1 inch, oțel inoxidabil 316, mamă | CT7GBH 55KV38 FS-1001-16FP-E5€2,688.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FS-251-4MP Cuplaj hidraulic rapid pentru furtun, dimensiune cuplaj de 1/4 inch, oțel inoxidabil 316, tată
€675.19 /unitate