Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER FS190SFP-GR Supapă de închidere a debitului în exces, dimensiunea țevii FNPT de 1/4 inch, presiune 12 Psi | CD2GEQ 442F19

PARKER FS190SFP-GR Supapă de închidere a debitului în exces, dimensiunea țevii FNPT de 1/4 inch, presiune de 12 Psi

În stoc
Articol: CD2GEQ Model: FS190SFP-GRCrucea Ref: 442F19

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€1,739.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de închidere a debitului în exces
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneNPT
Materialul diafragmeiElgiloy
Presiune diferențială12 psi
Presiune maximă3500 psi
Dimensiunea conductei1/4 "FNPT
Material scaunPCTFE
Temp. Gamă-10 grade până la 150 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3195

Variante de produs

ProdusModelPresiune diferențialăPreț
PARKER FS190SBP-GR Supapă de închidere a debitului în exces, dimensiunea țevii FNPT de 1/4 inch, presiune diferențială de 5 psi | CD2GER 442F20 FS190SBP-GR5 psi€1,489.13
PARKER FS190SDP-GR Supapă de închidere a debitului în exces, dimensiunea țevii FNPT de 1/4 inch, presiune diferențială de 5 psi | CD2GET 442F21 FS190SDP-GR5 psi€1,535.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER FS190SFP-GR Supapă de închidere a debitului în exces, dimensiunea țevii FNPT de 1/4 inch, presiune de 12 Psi
€1,739.30 /unitate