Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GAME-46 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4 inch x 3/8in | AB9EBL 2CFX4

PARKER GAME-46 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4 inch x 3/8in

În stoc
Articol: AB9EBL Model: GAME-46Crucea Ref: 2CFX4
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
€133.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă225 psi
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneArticolPresiune maximăDimensiunea conducteiTemp. GamăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GAME-1212 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/4in | AB9EBG 2CFW8 JOC-1212PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade150 psi3 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F3 / 4 "€214.80
PARKER GAME-24 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/8in x 1/4in | AB9EBH 2CFX1 JOC-24PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi1 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 8 "€128.71
PARKER GAME-42 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4 inch x 1/8in | AB9EBJ 2CFX2 JOC-42PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi1 / 8 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€122.05
PARKER GAME-44 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9EBK 2CFX3 JOC-44PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi1 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€110.73
PARKER GAME-48 Cot 90 Pfa compresie 1/4 inch x 1/2in | AB9EBM 2CFX5 JOC-48PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade175 psi1 / 2 "32 de grade până la 266 de grade F1 / 4 "€124.57
PARKER GAME-64 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in x 1/4in | AB9EBN 2CFX6 JOC-64PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi1 / 4 "32 de grade până la 266 de grade F3 / 8 "€109.37
PARKER GAME-66 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9EBP 2CFX7 JOC-66PFA, PTFE, ETFEComprimareCot, 90 de grade225 psi3 / 8 "32 de grade până la 266 de grade F3 / 8 "€118.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GAME-46 Cot 90 Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4 inch x 3/8in
€133.34 /unitate