Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GSCR-84 Reductor drept Pfa compresie 1/2 inch x 1/4in | AB9EDB 2CGE2

PARKER GSCR-84 Reductor drept Pfa Compresie 1/2 inch x 1/4in

În stoc
Element: AB9EDB Model: GSCR-84Crucea Ref: 2CGE2

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€159.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor drept
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă175 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "x 1 / 4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GSCR-42 Reductor drept Pfa compresie 1/4 inch x 1/8in | AB9ECZ 2CGD9 GSCR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€116.34
PARKER GSCR-64 Reductor drept Pfa Compresie 3/8in x 1/4in | AB9EDA 2CGE1 GSCR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€142.89
PARKER GSCR-86 Reductor drept Pfa compresie 1/2 inch x 3/8in | AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"€163.48
PARKER GSCR-128 Reductor drept Pfa Compresie 3/4in x 1/2in | AB9EDD 2CGE4 GSCR-128150 psi3 / 4 "x 1 / 2"€188.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GSCR-84 Reductor drept Pfa Compresie 1/2 inch x 1/4in
€159.51 /unitate