Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GSCR-128 Reductor drept Pfa Compresie 3/4in x 1/2in | AB9EDD 2CGE4

PARKER GSCR-128 Reductor drept Pfa Compresie 3/4in x 1/2in

În stoc
Element: AB9EDD Model: GSCR-128Crucea Ref: 2CGE4
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
€201.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor drept
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă150 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului3 / 4 "x 1 / 2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0855
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GSCR-42 Reductor drept Pfa compresie 1/4 inch x 1/8in | AB9ECZ 2CGD9 GSCR-42225 psi1 / 4 "x 1 / 8"€124.56
PARKER GSCR-64 Reductor drept Pfa Compresie 3/8in x 1/4in | AB9EDA 2CGE1 GSCR-64225 psi3 / 8 "x 1 / 4"€152.97
PARKER GSCR-84 Reductor drept Pfa compresie 1/2 inch x 1/4in | AB9EDB 2CGE2 GSCR-84175 psi1 / 2 "x 1 / 4"€170.77
PARKER GSCR-86 Reductor drept Pfa compresie 1/2 inch x 3/8in | AB9EDC 2CGE3 GSCR-86175 psi1 / 2 "x 3 / 8"€175.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GSCR-128 Reductor drept Pfa Compresie 3/4in x 1/2in
€201.56 /unitate