Sistem de filtru de ulei PARKER GT410C | AE8QYC 6F582

PARKER Sistem de filtru de ulei GT410C

În stoc
Articol: AE8QYC Model: GT410CCrucea Ref: 6F582

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,215.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSistem de filtrare portabil
amperi3.0
Presiune diferențială25 PSI
Evaluare filtru10 microni
Înălţime8.25 "
Lungime15 11 / 16 "
Max. curgereGPN 4
Max. Vâscozitatea fluidă16000 SUS.
Max. Temperatura de funcționare.120 F
Presiune maximă50 psi
CP motor1/4
Tip pompăGeroter
SupapaConstruit în
Voltaj115 VAC
Lăţime7 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.78
Înălțimea navei (cm)52.32
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Filtru de admisie (10 microni)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Sistem de filtru de ulei GT410C
€3,215.54 /unitate