Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER GTC-8 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in | AB9ECY 2CGD8

PARKER GTC-8 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in

În stoc
Element: AB9ECY Model: GTC-8Crucea Ref: 2CGD8
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
€255.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Tee
Material de bazăPlastic
Material corpPFA, PTFE, ETFE
Tip conexiuneComprimare
Presiune maximă175 psi
Temp. Gamă32 de grade până la 266 de grade F
Dimensiunea tubului1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-marca: PARGRIP

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea tubuluiPreț
PARKER GTC-2 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/8in | AB9ECV 2CGD5 GTC-2225 psi1 / 8 "€165.01
PARKER GTC-4 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/4in | AB9ECW 2CGD6 GTC-4225 psi1 / 4 "€188.94
PARKER GTC-6 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compresie 3/8in | AB9ECX 2CGD7 GTC-6225 psi3 / 8 "€190.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER GTC-8 Tee Connector Pfa Ptfe Etfe Compresie 1/2in
€255.52 /unitate