Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaje rapide PARKER H2-62, 1/4 inch NPTF, multifuncțional, oțel | AC4XNZ 31A853

PARKER Cuplaj rapid H2-62, 1/4 inch NPTF, multifuncțional, oțel

În stoc
Articol: AC4XNZ Model: H2-62Crucea Ref: 31A853
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
€59.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rapid
Material de bilăOţel
Material rulmentOţel inoxidabil
RulmențiInoxidabil
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
finalizareaChromium 6 Gratuit
Rata de curgere3 Gal / min
Tip blocareBile de blocare
Mecanism de blocareMinge
Max. Presiunea de funcționare5000 psi
Max. Temperatura de funcționare.121 grade C
Presiune maximă5000 psi
Max. Presiune de lucru5000 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 250 grade F
Schimbul ParkerH2-62
Dimensiune țeavă NPT1 / 4 "
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Inchide-odublu
Material pentru mânecăOţel
Temp. Gamă-40 la 250 F
Dimensiune de filet1/4 "-18
Tip filetFemeie
TipCuplaj (corp)
Presiunea în vid27.4 inch-Hg
Proiectarea supapelorPăpuşă
Materialul supapeiOţel
Tipul supapeiPăpuşă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8481200050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplaj dublu de închidere seria 60 ideal pentru operațiunile de curgere a fluidelor în aplicații hidraulice, auto și de procesare chimică
    • Dispune de bile de blocare din oțel inoxidabil și inele O duble pentru o operațiune etanșă
    • Supapele cu clapetă asigură alinierea supapelor și prevenirea verificării debitului
    • Respectă standardele ISO 7241-1

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăMaterial de bilăMaterial corpMax. Presiune de lucruMin. Temperatura de funcționare.Temp. De funcționare GamăSchimbul ParkerMaterial sigiliuPreț
Parker BH1-60 Cuplaj rapid, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNQ 31A845 BH1-601000 psiSSAlamă3000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH1-60Nitril€62.10
Cuplaje rapide PARKER BH2-60, NPTF de 1/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNR 31A846 BH2-601000 psiSSAlamă3700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH2-60Nitril€66.16
Cuplaje rapide PARKER BH3-60, NPTF de 3/8 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNT 31A847 BH3-601000 psiSSAlamă2700 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH3-60Nitril€86.54
Cuplaje rapide PARKER BH4-60, NPTF de 1/2 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNU 31A848 BH4-601000 psiSSAlamă3500 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH4-60Nitril€130.20
Cuplaje rapide PARKER BH6-60, NPTF de 3/4 inch, multifuncțional, alamă | AC4XNV 31A849 BH6-601000 psiSSAlamă2200 Psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH6-60Nitril€216.94
Cuplaje rapide PARKER BH8-60, 1 inch NPTF, multifuncțional, alamă | AC4XNW 31A850 BH8-601000 psiSSAlamă1500 PSI-40 grade C-40 grade până la 250 grade FBH8-60Nitril€354.20
Cuplaje rapide PARKER H1-62, 1/8 inch NPTF, multifuncțional, oțel | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiOţelOţel5000 psi-40 grade C-40 grade până la 250 grade FH1-62Nitril€57.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj rapid H2-62, 1/4 inch NPTF, multifuncțional, oțel
€59.92 /unitate