Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR 2 Inch L Sainless Steel Pressure Regulator, 0 to 10 Psi | CD2GEV 442F23

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR Regulator de presiune din oțel inoxidabil de 2 inchi L, de la 0 la 10 Psi

În stoc
Articol: CD2GEV Model: IR6000SK4PXX4B-GRCrucea Ref: 442F23
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
€1,440.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpOţel inoxidabil
ConformitateISO 9001
Tip conexiuneNPT
Înălţime7 15 / 64 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime2"
Presiune maximă3500 psi
Max. Temp.150 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Dimensiunea portului1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii0 la 10 psi
Material sigiliuPCTFE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4557

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneÎnălţimeLungimePresiune maximăGama de reglare a presiuniiMaterial sigiliuPreț
PARKER PR-1-2264-1 Regulator de presiune 1/4 inch 0 până la 30 Psi | AE7BRB 5WRN4 PR-1-2264-1PTFE modificatPARFLARE5 39 / 64 "2.375 "120 psi0 la 30 psiPTFE€1,619.94
Regulator de presiune a aerului PARKER 14R113FC, miniatural, dimensiune 1/4 inch | BT4YVW 14R113FC-------€44.81
RFQ
Regulator de presiune PARKER R210G02C, de înaltă precizie, dimensiune 1/4 inch | BT4ZJY R210G02C-------€458.89
RFQ
Regulator de presiune PARKER R210G02A, de înaltă precizie, dimensiune 1/4 inch | BT4ZJZ R210G02A-------€458.89
RFQ
PARKER 14R013FC Regulator de presiune a aerului, miniatural, dimensiune 1/8 inch | BT6GYN 14R013FC-------€44.81
RFQ
PARKER 14R013FC1 Regulator de presiune a aerului, miniatural, dimensiune 1/8 inch | BT6HJW 14R013FC1-------€44.81
RFQ
PARKER 14R113FC1 Regulator de presiune a aerului, miniatural, dimensiune 1/4 inch | BT6NCQ 14R113FC1-------€44.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER IR6000SK4PXX4B-GR Regulator de presiune din oțel inoxidabil de 2 inchi L, de la 0 la 10 Psi
€1,440.48 /unitate