Comutator de nivel PARKER JB-SD-AC220V, 220VAC | BT8CMK

PARKER Comutator de nivel JB-SD-AC220V, 220VAC

Articol: BT8CMK Model: JB-SD-AC220V
€356.09 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel
Evaluare contact250 VCA 3 A
Max. Tensiunea de funcționare continuă220 VAC
Temperatura de operare.0 până la 60 grade. C
Viteză6 RPM
Cuplul300 până la 600 g / cm

Detalii produs:

    • Întrerupător de nivel din seria JB conceput pentru a fi utilizat în rezervoare, buncare și silozuri pentru amestecarea particulelor fine și a pulberilor
    • Dispune de arcuri încorporate pentru reglare ușoară până la 4 niveluri și construcție compactă pentru instalarea ușoară în spații înguste
    • Lamă mare pentru a asigura o amestecare minuțioasă, cu viteze de până la 6 rpm, pentru a rezulta loturi procesate uniform

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Comutator de nivel JB-SD-AC220V, 220VAC
€356.09 /unitate