Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L073790032 Suport pentru picior 1-5/8in. | AG6XEW 49J948

PARKER L073790032 Suport pentru picior 1-5/8in.

În stoc
Articol: AG6XEW Model: L073790032Crucea Ref: 49J948

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€51.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru picior
Bore Dia.3/4
Se potrivește3/4 "Alezaj
MaterialAluminiu
Lungime totală1.625 "
Dimensiune de filet-

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.39
Lungimea navei (cm)3.51
Lățimea navei (cm)1.57
Codul HS8412909025

Detalii produs:

    • Tip de montare: suport pentru picior

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potriveșteLungime totalăPreț
PARKER L073790124 Suport pentru picior 3-1/8in. | AG6XEP 49J938 L07379012422 "Plictiseală3.125 "€25.82
PARKER L073790040 Suport pentru picior 1-7/8in. | AG6XET 49J941 L0737900403/4, 7/8, 1-1/163/4"/7/8"/1-1/16" Bore1.875 "€7.31
PARKER L073790028 Suport pentru picior 1-3/8in. | AG6XEX 49J949 L0737900287 / 16, 9 / 16Alezaj 7/16 "/ 9/16"1.375 "€14.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L073790032 Suport pentru picior 1-5/8in.
€51.18 /unitate