Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L073790040 Suport pentru picior 1-7/8in. | AG6XET 49J941

PARKER L073790040 Suport pentru picior 1-7/8in.

În stoc
Articol: AG6XET Model: L073790040Crucea Ref: 49J941

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru picior
Bore Dia.3/4, 7/8, 1-1/16
Se potrivește3/4"/7/8"/1-1/16" Bore
MaterialAluminiu
Lungime totală1.875 "
Dimensiune de filet-

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)4.29
Lungimea navei (cm)1.91
Lățimea navei (cm)2.62
Codul HS8412909025

Detalii produs:

    • Tipul de montare: tija cu tijă

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Se potriveșteLungime totalăPreț
PARKER L073790124 Suport pentru picior 3-1/8in. | AG6XEP 49J938 L07379012422 "Plictiseală3.125 "€25.82
PARKER L073790032 Suport pentru picior 1-5/8in. | AG6XEW 49J948 L0737900323/43/4 "Alezaj1.625 "€51.18
PARKER L073790028 Suport pentru picior 1-3/8in. | AG6XEX 49J949 L0737900287 / 16, 9 / 16Alezaj 7/16 "/ 9/16"1.375 "€14.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L073790040 Suport pentru picior 1-7/8in.
€7.31 /unitate