Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L249F-4-4 Cot de 45 de grade Flare din alamă cu plumb scăzut | AA8PMC 19H213

PARKER L249F-4-4 Cot de 45 de grade Flare din alamă cu plumb scăzut

În stoc
Element: AA8PMC Model: L249F-4-4Crucea Ref: 19H213
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
€73.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare x MNPT
Flare Type45 grade
Presiune maximă1400 psi
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER L249F-6-8 Cot de 45 de grade Flare din alamă fără plumb | AA8PMD 19H214 L249F-6-81000 psi1 / 2 "3 / 8 "€70.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L249F-4-4 Cot de 45 de grade Flare din alamă cu plumb scăzut
€73.28 /unitate