Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER L249F-6-8 Cot de 45 de grade Flare din alamă fără plumb | AA8PMD 19H214

PARKER L249F-6-8 Cot de 45 de grade Flare din alamă cu plumb scăzut

În stoc
Element: AA8PMD Model: L249F-6-8Crucea Ref: 19H214
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
€70.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot, 90 de grade
Material corpAlama cu plumb redus
Tip conexiuneFlare x MNPT
Flare Type45 grade
Presiune maximă1000 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F
Dimensiunea tubului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiPreț
PARKER L249F-4-4 Cot de 45 de grade Flare din alamă cu plumb scăzut | AA8PMC 19H213 L249F-4-41400 psi1 / 4 "1 / 4 "€73.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER L249F-6-8 Cot de 45 de grade Flare din alamă cu plumb scăzut
€70.35 /unitate