Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER LLD 052S Filtru/uscător 1/4 in | AF2PRZ 6X580

PARKER LLD 052S Filtru/uscător 1/4 in

În stoc
Articol: AF2PRZ Model: LLD 052SCrucea Ref: 6X580
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
€39.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător cu filtru de linie lichidă
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Lungime decupare (inch)3-15 / 16
Lungime totală4.25 "
Prod. DescriereAmestec de desicant 75/25
Capacitate R-22 (tone)2
TipOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8421290065
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneLungime totalăProd. DescrierePreț
PARKER LLD 052 Filtru/uscător 1/4 In | AF2PQJ 6X506 LLD 052SAE Flare4.75 "Amestec de desicant 75/25€40.24
PARKER LLD 082 Filtru/uscător 1/4 In | AF2PQL 6X508 LLD 082SAE Flare5.625 "Amestec de desicant 75/25€54.89
PARKER LLD 032S Filtru/uscător 1/4 in | AF2PRY 6X579 LLD 032SSudură3 1 / 16 "Sita 100% moleculară cu supapă de încărcare€30.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER LLD 052S Filtru/uscător 1/4 in
€39.89 /unitate