Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER M05435143 Supapă manuală în linie 3/8 Npt 4 căi | AC9ATX 3FEG5

PARKER M05435143 Supapă manuală în linie 3/8 Npt 4 căi

În stoc
Element: AC9ATX Model: M05435143Crucea Ref: 3FEG5
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
€2,300.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă manuală de control al aerului
Actuator / ReturPârghie / reținere
Tipul supapei de aer4 căi, 3 poziții
Material corpBronz
Poziția centralăOperații Închise
CFM3.4
Coeficientul de volum3.4
ConexiuneNPT
Presiune maximă225 psi
Inălțime totală2.5 "
Lungime totală8.5 "
Lățimea totală6.75 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Temp. Gamă-15 grade până la 200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9125
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)21.34
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8482200080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăActuator / ReturMaterial corpDimensiunea conducteiTemp. GamăCFMCoeficientul de volumPresiune maximăPreț
PARKER 422CS023W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHT 3FDG6 422CS023W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€926.36
PARKER 422CS024W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHU 3FDG8 422CS024W1.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€966.31
PARKER 422CR023W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHW 3FDH1 422CR023W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€993.85
PARKER 422CR024W Maneta supapa manuala 3/8 Npt 4 cai | AC9AHY 3FDH3 422CR024W2.25 "Pârghie / reținereAluminiu3 / 8 "0 de grade până la 140 de grade F-1.3150 psi€861.92
PARKER 521811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATF 3FEE7 5218110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€559.33
PARKER 522811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATG 3FEE8 5228110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€593.96
PARKER 529811000 Maneta supapa manuala 1/4 Npt 4 cai | AC9ATH 3FEE9 5298110001"Pârghie / arcAluminiu1 / 4 "32 de grade până la 175 de grade F-0.8150 psi€568.92

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER M05435143 Supapă manuală în linie 3/8 Npt 4 căi
€2,300.84 /unitate