Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Linie de lichid pentru uscător PARKER MMS-100 | AF2PRD 6X527

PARKER Linie lichidă pentru uscător MMS-100

În stoc
Articol: AF2PRD Model: MMS-100Crucea Ref: 6X527
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
€12.62 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUscător cu filtru de linie lichidă
ConexiuneSudură
Dimensiunea conexiunii1 / 4 "
Lungime totală7.375 "
Prod. DescriereEconomie
Capacitate R-22 (tone)1/2
TipCupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)20.83
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8415908085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conexiuniiLungime totalăProd. DescrierePreț
Parker MMS-80 Linie lichid uscător | AF2PRE 6X528 MMS-801 / 4 "7.375 "Debit nedirecțional€15.23
Linie de lichid pentru uscător PARKER MMS-200 | AF2PTL 6X591 MMS-2005/16 - 3/8 "10.5 "Economie€28.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Linie lichidă pentru uscător MMS-100
€12.62 /unitate