Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură de compresie PARKER N5ME4, diametru exterior de 5/16 inchi, nailon | AB9ZCR 2GUZ4

PARKER Fiting de compresie N5ME4, diametru exterior de 5/16 inch, nailon

În stoc
Element: AB9ZCR Model: N5ME4Crucea Ref: 2GUZ4

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€5.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru furtun
Material de bazăPlastic
Material corpNailon
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "
Tip conexiuneCompresie x MNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.93 grade C
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Material inel302 SS
ModelaCot de 90 de grade
StilTub la țeavă
Temp. Gamă-40 grade până la 200 grade F
Tub exterior Dia.5 / 16 "
Dimensiunea tubului5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajMax. Presiunea de funcționareMin. Temperatura de funcționare.ModelaStilDimensiune de filetPreț
Garnitură ghimpată PARKER P2UCB2, dimensiune filet de 1/8 inch, polietilenă | BT4WFT P2UCB2polietilenă125 psi-12 grade CConector UnionBarb1 / 8 "€1.22
RFQ
Garnitură ghimpată PARKER P6MCB4, dimensiune filet 3/8 inch, polietilenă | BT6BXW P6MCB4polietilenă125 psi-12 grade Cconector tatăBarb3 / 8 "€0.80
RFQ
Garnitură ghimpată PARKER P6MEB4, dimensiune filet 3/8 inch, nailon alb | BT6BYC P6MEB4polietilenă125 psi-12 grade CCot masculinBarb3 / 8 "€1.53
RFQ
Garnitură ghimpată PARKER P3MCB2, dimensiune filet 3/16 inch, polietilenă | BT6JFD P3MCB2polietilenă125 psi-12 grade CConectorBarb3 / 16 "€0.86
RFQ
PARKER P3MCB4 Fiting ghimpat, dimensiune filet 3/16 inch, polietilenă | BT6JFG P3MCB4polietilenă125 psi-12 grade CConectorBarb3 / 16 "€0.92
RFQ
PARKER P3TUB3 Fiting ghimpat, dimensiune filet 3/16 inch, polietilenă | BT7HAF P3TUB3polietilenă125 psi-12 grade CTee UnionBarb3 / 16 "€1.53
RFQ
Garnitură ghimpată PARKER P3UCB3, dimensiune filet 3/16 inch, polietilenă | BT7HAG P3UCB3polietilenă125 psi-12 grade CConector UnionBarb3 / 16 "€1.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Fiting de compresie N5ME4, diametru exterior de 5/16 inch, nailon
€5.78 /unitate