PARKER P2UCB2 Fiting ghimpat, dimensiune filet 1/8 inch, polietilenă

Articol: BT4WFT Model: P2UCB2
€1.48 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru furtun
Material de montajpolietilenă
Max. Presiunea de funcționare125 psi
Max. Temperatura de funcționare.104 grade C
Min. Temperatura de funcționare.-12 grade C
ModelaConector Union
StilBarb
Dimensiune de filet1 / 8 "

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajMax. Presiunea de funcționareMin. Temperatura de funcționare.ModelaStilDimensiune de filetPreț
Garnitură de compresie PARKER N5ME4, diametru exterior de 5/16 inchi, nailon | AB9ZCR 2GUZ4 N5ME4-300 psi-40 grade CCot de 90 de gradeTub la țeavă-€5.78
Garnitură ghimpată PARKER P6MCB4, dimensiune filet 3/8 inch, polietilenă | BT6BXW P6MCB4polietilenă125 psi-12 grade Cconector tatăBarb3 / 8 "€0.80
RFQ
Garnitură ghimpată PARKER P6MEB4, dimensiune filet 3/8 inch, nailon alb | BT6BYC P6MEB4polietilenă125 psi-12 grade CCot masculinBarb3 / 8 "€1.53
RFQ
Garnitură ghimpată PARKER P3MCB2, dimensiune filet 3/16 inch, polietilenă | BT6JFD P3MCB2polietilenă125 psi-12 grade CConectorBarb3 / 16 "€0.86
RFQ
PARKER P3MCB4 Fiting ghimpat, dimensiune filet 3/16 inch, polietilenă | BT6JFG P3MCB4polietilenă125 psi-12 grade CConectorBarb3 / 16 "€0.92
RFQ
PARKER P3TUB3 Fiting ghimpat, dimensiune filet 3/16 inch, polietilenă | BT7HAF P3TUB3polietilenă125 psi-12 grade CTee UnionBarb3 / 16 "€1.53
RFQ
Garnitură ghimpată PARKER P3UCB3, dimensiune filet 3/16 inch, polietilenă | BT7HAG P3UCB3polietilenă125 psi-12 grade CConector UnionBarb3 / 16 "€1.28
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER P2UCB2 Fiting ghimpat, dimensiune filet 1/8 inch, polietilenă
€1.48 /unitate