Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NBR-2-017-0250 Tub nailon 1/8 inch diametru exterior negru 250 picioare | AC3QTR 2VKR1

PARKER NBR-2-017-0250 Tub nailon 1/8 inch diametru exterior negru 250 picioare

În stoc
Element: AC3QTR Model: NBR-2-017-0250Crucea Ref: 2VKR1
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
€113.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie1700 PSI
CuloriNegru
În interiorul Dia.0.091 "
Lungime250ft
MaterialNailon
Presiune maximă425 PSI
În afara Dia.1 / 8 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
TipRezistență ridicată, semi-rigid
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.017 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.513
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
PARKER NBR-2-017-0050 Tub nailon 1/8 inch diametru exterior negru 50 picioare | AC3QTT 2VKR2 NBR-2-017-0050Negru50ft€28.24
PARKER NNR-2-017-0250 Tub nailon 1/8 inch diametru exterior natural 250 picioare | AC3QUE 2VKT4 NNR-2-017-0250Natural250ft€188.35
PARKER NNR-2-017-0050 Tub nailon 1/8 inch diametru exterior natural 50 picioare | AC3QUF 2VKT5 NNR-2-017-0050Natural50ft€42.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NBR-2-017-0250 Tub nailon 1/8 inch diametru exterior negru 250 picioare
€113.03 /unitate