Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER NNR-3-024-0050 Tub nailon 3/16 inch diametru exterior natural 50 picioare | AC3QUH 2VKT7

PARKER NNR-3-024-0050 Tub nailon 3/16 inch diametru exterior natural 50 picioare

În stoc
Element: AC3QUH Model: NNR-3-024-0050Crucea Ref: 2VKT7
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
€70.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie1700 PSI
CuloriNatural
În interiorul Dia.0.140 "
Lungime50ft
MaterialNailon
Presiune maximă425 PSI
În afara Dia.3 / 16 "
Temp. Gamă-60 la 200 F
TipRezistență ridicată, semi-rigid
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui0.024 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimePreț
PARKER NBR-3-024-0250 Tub Nailon 3/16 inch Diametru exterior Negru 500 picioare | AC3QTU 2VKR3 NBR-3-024-0250Negru500ft€285.96
PARKER NBR-3-024-0050 Tub nailon 3/16 inch diametru exterior negru 50 picioare | AC3QTV 2VKR4 NBR-3-024-0050Negru50ft€61.48
PARKER NNR-3-024-0250 Tub nailon 3/16 inch diametru exterior natural 500 picioare | AC3QUG 2VKT6 NNR-3-024-0250Natural500ft€226.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER NNR-3-024-0050 Tub nailon 3/16 inch diametru exterior natural 50 picioare
€70.89 /unitate