Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER P2FCG447 Set bobină Grommet 18 inch 12 Vdc Viking | AC9BAD 3FFA6

PARKER P2FCG447 Set bobină Grommet 18 inch 12 Vdc Viking

În stoc
Element: AC9BAD Model: P2FCG447Crucea Ref: 3FFA6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€90.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit bobină
FuncţieSet solenoid Grommet 18" Plumb 12 VDC Mobil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8481200080
Tara natalaHU

Variante de produs

ProdusModelFuncţiePreț
PARKER P2FCG448 Set bobină Grommet 18 inch 24 Vdc Viking | AC9BAE 3FFA7 P2FCG448Set solenoid Grommet 18" Plumb 24 VDC Mobil€90.16
PARKER P2FCG453 Set bobină Grommet 18 inch 120 Vac Viking | AC9BAF 3FFA8 P2FCG453Set solenoid Grommet 18 "Lead 120 VAC€80.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER P2FCG447 Set bobină Grommet 18 inch 12 Vdc Viking
€90.16 /unitate