Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă PARKER PCM1200S, 25 GPM max. Debit, 3000 PSI max. Presiune, oțel, 5.06 inci înălțime | CT7FTV 20JR47

PARKER Supapă PCM1200S, 25 GPM max. Debit, 3000 PSI max. Presiune, oțel, înălțime de 5.06 inci

În stoc
Articol: CT7FTV Model: PCM1200SCrucea Ref: 20JR47

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€1,438.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Supapă de reținere PARKER CV-1000-MFMF-5, 100 GPM | CT7CYG 53VC03 CV-1000-MFMF-5Verifica valva€513.28
Supapă de reținere PARKER DC-1000-FOFO-5, 100 GPM | CT7CYH 53VC12 DC-1000-FOFO-5Verifica valva€274.74
Supapă de reținere PARKER CV-1000-MSMS-5, 100 GPM | CT7CYJ 53VC04 CV-1000-MSMS-5Verifica valva€585.66
Supapă de reținere PARKER CV-370-MFMF-5, 13 GPM | CT7CYK 53VC06 CV-370-MFMF-5Verifica valva€311.27
Supapă de reținere PARKER C800B, 15 GPM | CT7CYL 1A860 C800BVerifica valva€124.76
Supapă de reținere PARKER C800S, 15 GPM | CT7CYM 1A046 C800SVerifica valva€128.67
Supapă de reținere PARKER DC-1250-5, 170 GPM | CT7CYN 53VC14 DC-1250-5Verifica valva€524.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Supapă PCM1200S, 25 GPM max. Debit, 3000 PSI max. Presiune, oțel, înălțime de 5.06 inci
€1,438.81 /unitate