Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER PS2932BP Conector bobină solenoid, tip cablu de conectare, mamă, 15 mm | AC9ANH 3FDY1

PARKER PS2932BP Conector bobină solenoid, tip cablu de conectare, mamă, 15 mm

În stoc
Element: AC9ANH Model: PS2932BPCrucea Ref: 3FDY1
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
€30.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector bobină solenoidă
Amenajări3 pini 43650C
Înălţime15mm
Tipul de plumbConecteaza
Max. Temperatura ambientală.120 F
TipFemeie
Voltaj24DC, 120AC
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536904000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Proiectat pentru pilotarea supapelor de control al procesului în fabrici farmaceutice, de tratare a apelor uzate, de procesare a alimentelor și de dozare chimică
    • Dispune de un design de reducere a tensiunii care permite flexibilitate și previne deteriorarea cauzată de întindere sau tragere
    • Respectă standardele IP 65 și oferă rezistență la praf și apă

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
PARKER PS294679BP Conector bobină mamă 24v | AC9ANK 3FDY3 PS294679BP24 VAC sau DC€70.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PS2932BP Conector bobină solenoid, tip cablu de conectare, mamă, 15 mm
€30.00 /unitate