Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER PS294679BP Conector bobină mamă 24v | AC9ANK 3FDY3

PARKER PS294679BP Conector bobină mamă 24v

În stoc
Articol: AC9ANK Model: PS294679BPCrucea Ref: 3FDY3
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
€68.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector bobină solenoidă
Amenajări3 pini 43650C
Înălţime15mm
Tipul de plumbConecteaza
Max. Temperatura ambientală.120 F
TipFemeie
Voltaj24 VAC sau DC
Lăţime15mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.45
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536904000
Tara natalaHU

Detalii produs:

    • Conector cu 15 pini de 3 mm utilizat pentru conectarea bobinelor și electrovalvelor din sistemele de aer comprimat
    • Respectă standardul IP65
    • Indicator luminos (Da)
    • Strain Relief (Da)

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
PARKER PS2932BP Conector bobină solenoid, tip cablu de conectare, mamă, 15 mm | AC9ANH 3FDY1 PS2932BP24DC, 120AC€29.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PS294679BP Conector bobină mamă 24v
€68.96 /unitate