Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Garnitură pentru țevi PARKER PSE-44-P, dimensiune filet 1/4 inch | AD2QGL 3TJW7

PARKER PSE-44-P Racord pentru țeavă, dimensiune filet de 1/4 inch

În stoc
Articol: AD2QGL Model: PSE-44-PCrucea Ref: 3TJW7

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€77.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontaj
ConexiuneNPT
Tipul de montajStreet Cot
Lungime0.99 "
MaterialAFP
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune125 psi
Temp. Gamă0 la 350F
Dimensiune de filetrap: 1/4
Tip filetFNPT x MNPT
Dimensiunea tubului1 / 4 "
Tip90 Grade
Materiale umedeAFP

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de filetDiametruTipul de montajTip filetDimensiunea tubuluiDimensiune hexagonalăLungimeDimensiunea conducteiPreț
Garnitură pentru țevi PARKER P-12-P, dimensiune filet 3/4 inch | AD2QFE 3TJP3 P-12-Prap: 3/41 3 / 16 "dopMNPT3 / 4 "1-3/16 "0.94 "3 / 4 "€58.55
Garnitură pentru țevi PARKER P-16-P, dimensiune filet de 1 inch | AD2QFF 3TJP4 P-16-Prap: 11 7 / 16 "dopMNPT1"1-7/16 "1.11 "1"€62.16
Racord pentru țevi PARKER P-2-P, dimensiune filet de 1/8 inch | AD2QFG 3TJP5 P-2-Prap: 1/81 / 2 "dopMNPT1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "€29.84
Garnitură pentru țevi PARKER P-6-P, dimensiune filet 3/8 inch | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Prap: 3/813 / 16 "dopMNPT3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "€33.63
Racord pentru țevi PARKER P-8-P, dimensiune filet de 1/2 inch | AD2QFK 3TJP8 P-8-Prap: 1/215 / 16 "dopMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "€44.81
PARKER PB-128-P Racord pentru țeavă, dimensiune filet 3/4 X 1/2 inch | AD2QFL 3TJR2 PB-128-Prap: 3/4 X 1/21 3 / 16 "BucșăFNPT x MNPT3/4 x 1/2 "1-3/16 "1.63 "3/4 x 1/2 "€248.34
Garnitură pentru țevi PARKER PB-44-P, dimensiune filet 1/4 X 1/4 inch | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Prap: 1/4 X 1/43 / 4 "BucșăFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "€66.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER PSE-44-P Racord pentru țeavă, dimensiune filet de 1/4 inch
€77.09 /unitate