Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Indicator de umiditate PARKER PSG-2S | AF2PUC 6X722

PARKER Indicator de umiditate PSG-2S

În stoc
Element: AF2PUC Model: PSG-2SCrucea Ref: 6X722
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
€50.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSticlă de vizualizare, indicator de umiditate
ConstrucţieCapete prelungite din cupru solid
Lungime decupare (inch)4.19
Amenajări2 bucăți cu inel O Parker
Dimensiune de montare1 / 4 x 1 / 4
Tipul de montajSudoare
Lungime totală4.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS7020006000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune de montareTipul de montajLungime totalăPreț
Indicator de umiditate PARKER PSG-3MF | AF2PUA 6X720 PSG-3MF3 / 8M x 3 / 8Fflăcăraie3.17 "€65.95
Indicator de umiditate PARKER PSG-3S | AF2PUD 6X723 PSG-3S3 / 8 x 3 / 8Sudoare4.88 "€60.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Indicator de umiditate PSG-2S
€50.97 /unitate