Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator PARKER R75-04C QUBE, dimensiunea portului de 1/2 in, 0-125 PSI, montare pe panou | BT6YYA

PARKER Regulator R75-04C QUBE, dimensiunea portului de 1/2 in, 0-125 PSI, montare pe panou

În stoc
Articol: BT6YYA Model: R75-04C
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
€133.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Tipul de ajustaremâner
Material corpzinc
Max. curgere60 scfm
Max. Presiunea de admisie300 psi
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Domeniul de presiune0-125 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45

Detalii produs:

    • Regulator de presiune Parker R75-04C cu un design acționat cu diafragmă și cu valvă echilibrată pentru menținerea unei presiuni constante în condiții variate de presiune de intrare și debite de ieșire
    • Dispune de o dimensiune compactă potrivită pentru instalarea în rezervoare, cuptoare de casă și sisteme de automatizare pneumatică
    • Fantele de montare integrate ajută la eliminarea cerințelor suplimentare pentru suporturile de montare
    • Compatibil cu alte sisteme QUBE și poate fi asamblat ușor folosind șuruburi și inele O (incluse în kit)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Regulator R75-04C QUBE, dimensiunea portului de 1/2 in, 0-125 PSI, montare pe panou
€133.08 /unitate