Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj PARKER RC01C-003, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5

PARKER RC01C-003 Cuplaj, 500 Psig

În stoc
Articol: AB3QYB Model: RC01C-003Crucea Ref: 1UXT5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€171.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Presiune de explozie2500 psi
ConexiunePort lateral lateral de 14 mm
Dimensiunea conexiuniiPort lateral lateral de 14 mm
Conexiune de intrareM14x1.5-6H
Lungime1.87 "
Max. Presiunea de funcționare500 Psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade C
Conexiune la priză16 mm
În afara Dia.1.31 "
Prod. DescriereCuplaj rapid cu port lateral feminin și buton de control roșu
TipPartea înaltă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiConexiune de intrareLungimeConexiune la prizăProd. DescriereTipPreț
Cuplaj PARKER RC01C-002, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4 RC01C-002Port lateral lateral de 14 mmPort lateral lateral de 14 mmM14x1.5-6H1.89 "13 mmCuplaj rapid cu port lateral feminin și buton de control albastruPartea joasă€164.32
Cuplaj PARKER RC01C-011, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-0117 / 16-20 Port lateral tată7/16 "-20 port lateral tată7/16 "masculin1.89 "13 mmCuplaj rapid cu port lateral tată și buton de control albastruPartea joasă€134.37
Cuplaj PARKER RC01C-012, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 Port lateral tată7/16 "-20 port lateral tată7/16 "masculin1.87 "16 mmCuplaj rapid cu port lateral tată și buton de control roșuPartea înaltă€152.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER RC01C-003 Cuplaj, 500 Psig
€171.17 /unitate