Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SPD22NS35 Port de jos al plăcii secundare, dimensiune D03 NFPA, dimensiune port NPT de 1/4 inch, oțel | CT7KCH 4UB21

PARKER SPD22NS35 Port inferioară al plăcii secundare, dimensiune D03 NFPA, dimensiune port NPT de 1/4 inch, oțel

În stoc
Articol: CT7KCH Model: SPD22NS35Crucea Ref: 4UB21

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€244.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPort

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
PARKER SPD24SAS35 Port lateral al plăcii suport, dimensiune D03 NFPA, dimensiune port SAE #8, fontă ductilă | CT7DZV 4UB22 SPD24SAS35€480.08
PARKER SPD34SAS35 Port lateral al plăcii suport, dimensiune D05 NFPA, dimensiune port SAE #8, fontă ductilă | CT7DZW 4UB32 SPD34SAS35€432.10
PARKER SPD24SS35 Port inferioară al plăcii secundare, dimensiune D03 NFPA, dimensiune port SAE #8, oțel | CT7KCG 4UB20 SPD24SS35€350.04
PARKER SPD34NS35 Port de jos al plăcii secundare, dimensiune D05 NFPA, dimensiune port NPT de 1/4 inch, oțel | CT7KCJ 4UB31 SPD34NS35€352.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SPD22NS35 Port inferioară al plăcii secundare, dimensiune D03 NFPA, dimensiune port NPT de 1/4 inch, oțel
€244.07 /unitate