PARKER T11R20-4-45A Cartuș bobinat șir 16 Gpm 50 Microni - Pachet De 6 | AD8ZZF 4NVN2

PARKER T11R20-4-45A Cartuș bobinat șir 16 Gpm 50 micron - Pachet de 6

În stoc
Articol: AD8ZZF Model: T11R20-4-45ACrucea Ref: 4NVN2

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€446.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCartuș filtru pentru rănire
Filtru de mass-mediaPolipropilenă
Rata de curgere16 g / min
Înălţime20 "
În interiorul Dia.1"
Presiune maximă35 psi
Max. Temp.120 grade F
Microni50
În afara Dia.4.5 "
reduceParticule

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.5735
Înălțimea navei (cm)53.85
Lungimea navei (cm)36.32
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8421210000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMicroniFiltru de mass-mediaRata de curgereÎn afara Dia.ÎnălţimeArticolLungimePresiune maximăPkg. Cant.Preț
PARKER T8R20A Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, polipropilenă | AB2EUM 1LNZ4 T8R20A100 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€182.04
PARKER 8R30 Cartuș filtru bobinat, 30 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUQ 1LNZ8 8R30100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "30 "Cartuș filtru pentru rănire30 "-6€242.15
PARKER 10R20 Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUR 1LNZ9 10R2075Miez din oțel din bumbac și staniuGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€167.56
PARKER 8R20 Cartuș filtru bobinat, 20 inch lungime, 100 microni, oțel cositorit | AB2EUT 1LPA1 8R20100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "20 "Cartuș filtru pentru rănire20 "-6€176.36
PARKER 8R10 Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 100 microni, oțel cositorit | AB2EUV 1LPA3 8R10100 MicronMiez din oțel din bumbac și staniu5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "-6€113.74
PARKER 10R20A Cartuș bobinat șir 12 Gpm 75 microni - Pachet De 6 | AB2EUY 1LPA6 10R20A75Miez din bumbac și polipropilenăGPN 122.5 "20 "Cartuș filtru pentru rănire--6€190.03
PARKER M23R10A Cartuș filtru bobinat, lungime 10 inchi, rating de 5 microni, polipropilenă | AB2EVH 1LPF2 M23R10A5 MicronMiez din polipropilenă și polipropilenă5 GPM pe 10 inch2-7/16 "10 "Cartuș filtru pentru rănire10 "35 psi6€98.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER T11R20-4-45A Cartuș bobinat șir 16 Gpm 50 micron - Pachet de 6
€446.62 /ambalaj