PARKER V500HP-12 Ball Valve, 3/4 Inch Thread Size, Carbon Steel, In Line

Item: CA4VBW Model: V500HP-12
€371.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăOţel
Material corpOtel carbon
Tip conexiuneNPT, Straight Thread
MânerPârghie de oțel
Max. Presiunea de funcționare413 Bar
Max. Temperatura de funcționare.99 grade C
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Min. Temperatura de funcționare.-23 grade C
Material scaunDelrin Molybdenum Disulphide
ModelaIn linie
StilCapetele țevilor femele
Dimensiune de filet3 / 4 "
Tip filetPipe de sex feminin

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER V500HP-12 Ball Valve, 3/4 Inch Thread Size, Carbon Steel, In Line
€371.08 /unitate