ATP PU5322AR Tuburi 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu | AC2QFW 2LZF7

ATP Tub PU5322AR 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu

Articol: AC2QFW Model: PU5322ARCrucea Ref: 2LZF7

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie800 PSI
CuloriRoșu
DuritateMalul A: 98
În interiorul Dia.3 / 32 "
Lungime50ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă200 psi
În afara Dia.5 / 32 "
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Tipextrudat
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.15
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriLungimeToleranțăTipPreț
Tuburi ATP 2LZF2 5/32 inch Diametru exterior 50 picioare Lungime Albastru deschis | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSIAlbastru50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€15.56
ATP PU5322AY Tuburi 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime galben | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIGalben50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€3.00
ATP PU532AG Tubing 5/32 inch Diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIVerde100ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€48.85
ATP PU532BG Tuburi 5/32 inch diametru exterior 250 picioare lungime verde | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIVerde250ft+0.004 până la -0.004 "extrudat-
RFQ
ATP 4HL95 Tuburi 5/32 inch cu diametru exterior poliuretan 100 picioare | AD7ZKF 4HL95200 PSIAlbastru clar100ft+/- 0.007 "Standard€25.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub PU5322AR 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu