Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Tuburi ATP 2LZF2 5/32 inch Diametru exterior 50 picioare Lungime Albastru deschis | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7

ATP Tub 2LZF2 5/32 inch Diametru exterior 50 picioare Lungime Albastru deschis

În stoc
Element: AC2QFQ Model: 2LZF2Ref. cruce: PU5322AR / 2LZF7
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
€15.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie800 PSI
CuloriAlbastru
DuritateMalul A: 98
În interiorul Dia.3 / 32 "
Lungime50ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă200 psi
În afara Dia.5 / 32 "
Toleranță+0.004 până la -0.004 "
Tipextrudat
Evaluarea vidului28 inci Hg
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriLungimeToleranțăTipPreț
ATP PU5322AR Tuburi 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIRoșu50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat-
RFQ
ATP PU5322AY Tuburi 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime galben | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIGalben50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€3.00
ATP PU532AG Tubing 5/32 inch Diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIVerde100ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€48.85
ATP PU532BG Tuburi 5/32 inch diametru exterior 250 picioare lungime verde | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIVerde250ft+0.004 până la -0.004 "extrudat-
RFQ
ATP 4HL95 Tuburi 5/32 inch cu diametru exterior poliuretan 100 picioare | AD7ZKF 4HL95200 PSIAlbastru clar100ft+/- 0.007 "Standard€25.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP Tub 2LZF2 5/32 inch Diametru exterior 50 picioare Lungime Albastru deschis
€15.56 /unitate