Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

OSG 1735601 Pipe And Conduit Thread Tap, 3/4-14 Thread Size, 1 23/64 Inch Thread Length | CT9PKJ 2PEJ6

OSG 1735601 Robinet pentru filet pentru țevi și conducte, dimensiune filet 3/4-14, lungime filet 1 23/64 inch

În stoc
Articol: CT9PKJ Model: 1735601Ref încrucișat: 2PEJ6

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€248.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
OSG 2734200 matriță de filet pentru țevi și conducte, oțel de mare viteză, dimensiune 1/4 inch - dimensiune filet 18, NPT | CT9PEU 54LH80 2734200.€101.24
OSG 2734500 Matriță pentru filet pentru țevi și conducte, oțel de mare viteză, dimensiune 3/8 inch - dimensiune filet 18 | CT9PEV 54LH83 2734500.€184.84
OSG 2734300 Matriță pentru filet pentru țevi și conducte, oțel de mare viteză, dimensiune 3/8 inch - dimensiune filet 18, NPT | CT9PEW 54LH81 2734300.€134.92
OSG 1737501 Robinet pentru filet pentru țevi și conducte, dimensiune filet 1/16-27, lungime filet 11/16 inch | CT9PFV 6VYJ2 1737501Robinet€85.80
OSG 1310000 Robinet pentru filet pentru țevi și conducte, dimensiune filet 1/16-27, lungime filet 11/16 inch | CT9PFW 2WAG7 1310000Robinet€69.97
OSG 1312500 Robinet pentru filet pentru țevi și conducte, dimensiune filet 1/16-27, lungime filet 11/16 inch | CT9PFX 2WAJ6 1312500Robinet€70.79
OSG 1735001 Robinet pentru filet pentru țevi și conducte, dimensiune filet 1/16-27, lungime filet 11/16 inch | CT9PFY 2PEJ9 1735001Robinet€76.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

OSG 1735601 Robinet pentru filet pentru țevi și conducte, dimensiune filet 3/4-14, lungime filet 1 23/64 inch
€248.39 /unitate