Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ATP 4HL95 Tuburi 5/32 inch cu diametru exterior poliuretan 100 picioare | AD7ZKF

ATP 4HL95 Tub 5/32 inch diametru exterior poliuretan 100 picioare

În stoc
Articol: AD7ZKF Model: 4HL95

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€25.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTubing
Presiune de explozie200 PSI
CuloriAlbastru clar
În interiorul Dia.3 / 32 "
Lungime100ft
Materialpoliuretan
Presiune maximă200 psi
În afara Dia.5 / 32 "
Toleranță+/- 0.007 "
TipStandard
Grosimea peretelui1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)26.16
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3917320050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiune de explozieCuloriLungimeToleranțăTipPreț
Tuburi ATP 2LZF2 5/32 inch Diametru exterior 50 picioare Lungime Albastru deschis | AC2QFQ PU5322AR / 2LZF7 2LZF2800 PSIAlbastru50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€15.56
ATP PU5322AR Tuburi 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime roșu | AC2QFW 2LZF7 PU5322AR800 PSIRoșu50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat-
RFQ
ATP PU5322AY Tuburi 5/32 inch diametru exterior 50 picioare lungime galben | AC2QGB 2LZG3 PU5322AY800 PSIGalben50ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€3.00
ATP PU532AG Tubing 5/32 inch Diametru exterior 100 picioare lungime verde | AC2QGM 2LZH4 PU532AG800 PSIVerde100ft+0.004 până la -0.004 "extrudat€48.85
ATP PU532BG Tuburi 5/32 inch diametru exterior 250 picioare lungime verde | AC2QGT 2LZH9 PU532BG800 PSIVerde250ft+0.004 până la -0.004 "extrudat-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ATP 4HL95 Tub 5/32 inch diametru exterior poliuretan 100 picioare
€25.17 /unitate